Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1290x1260/2000 M210 i.UB R5005 #73.251.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.251.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.251.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
71 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.722,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.067,18*
€ 4.839,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.009,55*
€ 4.771,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,05*
€ 4.579,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.773,63*
€ 4.490,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.722,85*
€ 4.430,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.