Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1290x1060/2500 M210 i.UB R6011 #73.256.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.256.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.256.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2500, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,86 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.869,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.049,10*
€ 4.818,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.000,19*
€ 4.760,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.902,38*
€ 4.643,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,78*
€ 4.605,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.