Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1290x1260/2500 M210 i.UB R5019 #73.257.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.257.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.257.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2500, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
72,53 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.873,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.181,42*
€ 4.975,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.124,54*
€ 4.908,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.966,35*
€ 4.719,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.894,46*
€ 4.634,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.873,88*
€ 4.609,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.