Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rückwand M251/255 36E/1450 N4502B #79.126.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.126.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.126.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal M251
m251 regal
Bezeichnung: Rückwand, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 644, Höhe mm: 1450, Anzahl Teile: 1 x 1000, 1 x 450, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,707 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.