Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Zwischenwand M255/3000 R5019 #79.181.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.181.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.181.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M255 Regal
Regal M255
Schubladenregal M255
Zwischenwand
Bezeichnung: Zwischenwand, LISTA Einheit: 27 E, Tiefe mm: 553, Höhe mm: 3000, Anzahl Teile: 3, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,3 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: lista zwischenwand, zwischenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.