Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt M255/36E-2V N4502B #79.203.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.203.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.203.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 553, Nutzbreite mm: 664, Nutztiefe mm: 548, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,351 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.