Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt M255/54E-2V R5019 #79.205.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.205.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.205.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
M255 Regal
Regal M255
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 970, Tiefe mm: 553, Nutzbreite mm: 970, Nutztiefe mm: 548, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 200, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.