Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt M251/78E-3V N6502B #79.207.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.207.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.207.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1378, Tiefe mm: 706, Nutzbreite mm: 1378, Nutztiefe mm: 701, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 200, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,32 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.