Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt M251/78E-3V N9000N #79.207.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.207.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.207.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1378, Tiefe mm: 706, Nutzbreite mm: 1378, Nutztiefe mm: 701, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 200, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,32 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.