Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Verstellboden glatt M251/78E-3V N4502B #79.207.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.207.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.207.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
Bezeichnung: Verstellboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1378, Tiefe mm: 706, Nutzbreite mm: 1378, Nutztiefe mm: 701, Höhe mm: 25, Ausführung: glatt, Tragkraft kg: 200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,32 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.