Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festboden M255/36E-0V N9000N #79.237.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.237.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.237.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festboden Lagerregal
Lagerregalfestboden
M255 Regal
Regal M255
Bezeichnung: Festboden, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 553, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,293 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.