Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festboden M255/36E-0V N4502B #79.237.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.237.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.237.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festboden Lagerregal
Lagerregalfestboden
M255 Regal
Regal M255
Bezeichnung: Festboden, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 553, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,293 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.