Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festboden M251/78E-0V R6011 #79.241.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.241.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.241.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festboden Lagerregal
Lagerregalfestboden
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Festboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1378, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,065 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.