Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festboden M251/78E-0V R5019 #79.241.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.241.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.241.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festboden Lagerregal
Lagerregalfestboden
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Festboden, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1378, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,065 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.