Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Flügeltür M251/255 36E/1000 R7035 #79.248.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.248.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.248.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Bezeichnung: Flügeltür, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 50, Höhe mm: 1000, Ausführung: für Einbau unten, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,608 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,63*
€ 414,62*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,22*
€ 414,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,84*
€ 486,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.