Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Flügeltür M251/255 36E/1000 N9000N #79.248.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.248.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.248.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Bezeichnung: Flügeltür, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 50, Höhe mm: 1000, Ausführung: für Einbau unten, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,608 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.