Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Flügeltür M251/255 36E/1000 R5005 #79.248.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.248.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.248.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Bezeichnung: Flügeltür, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 664, Tiefe mm: 50, Höhe mm: 1000, Ausführung: für Einbau unten, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,608 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.