Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abdeckschiene H2200 z.RW B251/255 N9000N #79.509.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.509.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.509.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Lagerregal
Abdeckschiene Lagerregal
Lagerregalabdeckprofil
Lagerregalabdeckschiene
Bezeichnung: Abdeckschiene, Breite mm: 36, Höhe mm: 2200, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,543 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: abdeckprofil lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.