Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Muldenteil 3xd45 à 6 Stk. ESD schwarz #80.213.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mulden ESD, BxTxH 150x150x26 mm für Fachhöhe 50-300 mm, 3 Mulden D45 mm, 1 Set/6
Mulden ESD, BxTxH 150x150x26 mm für Fachhöhe 50-300 mm, 3 Mulden D45 mm, 1 Set/6
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-80.213.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.213.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Bezeichnung: Muldenteile, LISTA Einheit: 9 x 9 E, Breite mm: 150, Tiefe mm: 150, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50 - 300, Max. Werkzeug ø mm: 45, Anzahl Mulden: 3, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 kg
Ursprung:
CH
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,00*
ab € 45,06*
€ 60,93*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 73,99*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.