Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Aufbau-Loch-RW WSW kpl.663/30/832 N4502B #81.080.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-81.080.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.080.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbaulochrückwand Werkstattwagen
Aufbaulochwand Werkstattwagen
Werkstattwagenaufbaulochwand
Rückwand Werkstattwagen
Bezeichnung: Lochrückwand, Breite mm: 660, Höhe mm: 640, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,735 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagenrückwand, rückwand werkstattwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Rollwagen, Transportwagen, Rückwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 136,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,27*
€ 136,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 137,03*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.