Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GRS 1100/620/1950 S R9010 #85.763.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-85.763.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.763.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumschrank Gehäuse
Großraumschrankgehäuse
großraumschrank gehäuse
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 620, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,09*
€ 833,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,05*
€ 821,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,71*
€ 793,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,41*
€ 764,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.