Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abdeckprofil 40 WBK 1500/50/40 R5012 #89.330.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.330.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.330.010
EAN/GTIN:
     7612269079982
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Werkbank
Werkbankabdeckprofil
abdeckprofil werkbank
Bezeichnung: Abdeckprofil, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 50, Plattenstärke mm: 40 - 50, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,77 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,35*
€ 65,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 86,79*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.