Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Behälterleiste 750/50/85 Typ 2-4 R6011 #89.460.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.460.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.460.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
einhängeleiste für sichtlagerkasten
Bezeichnung: Behälterleiste, Modulbreite mm: 750, Nutzbreite mm: 745, Höhe mm: 85, Ausführung: für Grösse 2: 7-14 Behälter, für Grösse 3: 7 Behälter, für Grösse 4: 5 Behälter, Tragkraft kg: 15, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,309 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.