Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Behälterleiste 2000/57/85 Typ 2-4 N9000N #89.462.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.462.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.462.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
einhängeleiste für sichtlagerkasten
Bezeichnung: Behälterleiste, Modulbreite mm: 2000, Nutzbreite mm: 1995, Höhe mm: 85, Ausführung: für Grösse 2: 19-38 Behälter, für Grösse 3: 19 Behälter, für Grösse 4: 13 Behälter, Tragkraft kg: 15, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,785 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.