Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerr.dopp. 665/710/1200h.fahr.N6502B #89.934.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.934.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.934.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1300, Nutzhöhe mm: 950, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,736 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,85*
€ 1.139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,80*
€ 1.129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,83*
€ 1.080,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,04*
€ 1.041,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,98*
€ 985,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.