Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerr.dopp. 665/710/1200h.fahr.N4502B #89.934.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.934.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.934.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1300, Nutzhöhe mm: 950, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,736 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,76*
€ 1.140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,72*
€ 1.126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,42*
€ 1.076,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,09*
€ 1.037,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,78*
€ 986,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.