| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-89.938.010 Herst.-Nr.: 89.938.010 EAN/GTIN: 7612269056112 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29,766 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,59* | € 725,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,91* | € 725,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,39* | € 725,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,21* | € 820,38* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 838,84* | € 944,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|