| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-89.938.020 Herst.-Nr.: 89.938.020 EAN/GTIN: 7612269056129 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29,766 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,45* | € 716,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,00* | € 716,77* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,85* | € 724,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,95* | € 740,90* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 846,24* | € 942,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|