| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-89.941.020 Herst.-Nr.: 89.941.020 EAN/GTIN: 7612269056235 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 1330, Breite mm: 1380, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41,561 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,63* | € 776,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,16* | € 776,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 693,26* | € 785,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,45* | € 803,13* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 914,37* | € 1.022,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|