Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständer.dop. 665/710/1500h.fah.N2403YESD #93.828.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-93.828.530
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     93.828.530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Hellgrau NCS S 2403-Y ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,766 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,26*
€ 1.352,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,88*
€ 1.337,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,91*
€ 1.275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,77*
€ 1.232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,95*
€ 1.172,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.