Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständer.dop. 665/710/1500h.fah.R7035ESD #93.828.590


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-93.828.590
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     93.828.590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 665, Breite mm: 715, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,766 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,54*
€ 1.358,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,90*
€ 1.343,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,32*
€ 1.279,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,96*
€ 1.235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,12*
€ 1.180,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.