Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständer.dop.1330/710/1500h.fah.N1080YESD #93.831.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-93.831.540
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     93.831.540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 1330, Breite mm: 1380, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Orange NCS S 1080-Y40R ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,561 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,21*
€ 1.463,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,56*
€ 1.452,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,09*
€ 1.385,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,87*
€ 1.338,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,44*
€ 1.280,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.