Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständer.dop.1330/710/1500h.fah.R7016ESD #93.831.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-93.831.550
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     93.831.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 1330, Breite mm: 1380, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,561 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,72*
€ 1.469,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,54*
€ 1.452,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,93*
€ 1.382,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,80*
€ 1.336,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,79*
€ 1.283,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.