Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständer.dop.1330/710/1500h.fah.R7035ESD #93.831.590


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-93.831.590
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     93.831.590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagenständerrahmen
Ständerrahmen Montagewagen
ständerrahmen montagewagen
Bezeichnung: Ständerrahmen, Modulbreite mm: 1330, Breite mm: 1380, Tiefe mm: 710, Höhe mm: 1600, Nutzhöhe mm: 1250, Ausführung: doppelseitig, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,561 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,49*
€ 1.477,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,94*
€ 1.460,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,17*
€ 1.387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,49*
€ 1.339,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,32*
€ 1.273,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.