Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 810, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 2 x 4, Anzahl Fächer nebeneinander: 2, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, 1 x RJ45, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 73,84 kg | Ursprung: | DE |
|