Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Nippelfix 1" #111200 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Nippelfix 1"
Zubehör REMS Nippelfix 1"
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-111200 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     111200 R
EAN/GTIN:
     4039976020268
Rems Nippelfix 1" #111200 R
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Länge:
240 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 164,46*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 165,25*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 150,69*
€ 184,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,69*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,12*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 184,32*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 135,03*
Ähnlich
REMS
111300
ab € 161,93*
Ähnlich
REMS
111700
ab € 299,12*
Ähnlich
REMS
111620
ab € 534,11*
Ähnlich
REMS
111621
ab € 870,66*
Ähnlich
REMS
110500 R
ab € 262,20*
Ähnlich
REMS
110400 R
ab € 219,27*
Ähnlich
REMS
110100 R
ab € 119,40*
Ähnlich
REMS
110600 R
ab € 317,58*
Ähnlich
REMS
110000 R
ab € 105,39*
Ähnlich
REMS
110620 R
ab € 607,76*
Ähnlich
REMS
110621 R
ab € 1.097,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.