Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gewebeschlauch
>
Artikel
Rems EPDM-Gewebeschlauch 1/2" T 165 #115319 R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-115319 R
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
115319 R
EAN/GTIN:
4039976102087
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
440 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
65 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 198,89*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,93*
€ 220,09*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 188,16*
€ 220,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 207,55*
€ 241,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 115220 Feinfilter + Filterbeutel 70µm
REMS
115220
ab € 87,17*
Ähnlich
REMS 115312 R220 Solar-Push K 60 Selbstansaugende Kreiselpumpe
REMS
115312
ab € 564,88*
Ähnlich
REMS 30-l-Kunststoffbehälter kompl. 115375 R
REMS
115375
ab € 134,53*
Ähnlich
REMS Absperrventil 3/4" 115324 R
REMS
115324
ab € 44,08*
Ähnlich
REMS Druckentlastungsventil 115217 R
REMS
115217
ab € 61,57*
Ähnlich
REMS EPDM-Gewebeschlauch 1/2" T 100 115315 R
REMS
115315
ab € 48,74*
Ähnlich
REMS Feinfilter+Filtereinsatz 50 µm 115323 R
REMS
115323
ab € 176,97*
Ähnlich
REMS Feinfiltereinsatz 90 µm 043054
REMS
043054
ab € 34,05*
Ähnlich
REMS Filterbeutel 70 µm, 10er-Pack 115221 R10
REMS
115221
ab € 73,82*
Ähnlich
REMS PVC-Gewebeschlauch 1/2" T 60 115314 R
REMS
115314
ab € 36,66*
Ähnlich
REMS Solar-Push I 80 115311 R220 selbstansaugende Impellerpumpe
REMS
115311
ab € 681,80*
Ähnlich
REMS Umsteuerventil 115325 R
REMS
115325
ab € 72,08*
Ähnlich
REMS Umsteuerventil Flussrichtung 115326 R
REMS
115326
ab € 235,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen