Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schütz 230V,50/60Hz #25032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schütz 230V,50/60Hz 025032
REMS Schütz 230V,50/60Hz 025032
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-25032
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     25032
EAN/GTIN:
     4039976001588
Rems Schütz 230V,50/60Hz #25032
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,204 kg
Länge:
60 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 198,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,38*
€ 216,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.