Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spanneinsatz Ø 90 mm #255320 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spanneinsatz Ø 90 mm 255320 R
REMS Spanneinsatz Ø 90 mm 255320 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-255320 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     255320 R
EAN/GTIN:
     4039976106528
Rems Spanneinsatz Ø 90 mm #255320 R
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,54 kg
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 189,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.228,88*
€ 16.978,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.