Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
Rems Spanneinsatz Ø 52 mm, 2er-Pack #290422
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-290422
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
290422
EAN/GTIN:
4039976037730
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
65 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,01*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 80,42*
€ 101,95*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 7.092,29*
€ 7.523,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS (290431) Trenn- u. Anfaswerkzeug, s15,5
REMS
290431
ab € 47,65*
Ähnlich
REMS (290432 R) Werkzeugsatz P
REMS
290432
ab € 71,77*
Ähnlich
REMS (290440 R) Halterung für Werkbank
REMS
290440
ab € 76,88*
Ähnlich
REMS (565051 R220) Elektron. Drehzahlbegrenzer
REMS
565051
ab € 225,80*
Ähnlich
REMS (849006 R220) Turbo Cu-INOX Rohrkreissägemaschine
REMS
849006
ab € 995,82*
Ähnlich
REMS (849007 R220) Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
REMS
849007
ab € 1.233,71*
Ähnlich
REMS (849310 R) Untergestell, fahrbar
REMS
849310
ab € 283,21*
Ähnlich
REMS (849315 R) Untergestell
REMS
849315
ab € 173,72*
Ähnlich
REMS (849700 R) Univ.Met.Kreissägeblatt
REMS
849700
ab € 156,36*
Ähnlich
REMS 290424 Spanneinsatz Ø 75 mm, 2er-Pack
REMS
290424
ab € 67,94*
Ähnlich
REMS 290425 Spanneinsatz Ø 78 mm, 2er-Pack
REMS
290425
ab € 67,94*
Ähnlich
REMS 290426 Spanneinsatz Ø 90 mm, 2er-Pack
REMS
290426
ab € 67,92*
Ähnlich
REMS 290427 Spanneinsatz Ø 63 mm, 2er-Pack
REMS
290427
ab € 67,99*
Ähnlich
REMS 290430 Trenn- u. Anfaswerkzeug, s 11
REMS
290430
ab € 26,72*
Ähnlich
REMS 290433 R Werkzeugsatz Cu-INOX
REMS
290433
ab € 71,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen