Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Magnum 4020 L-T R 1/2-4" #380446 R380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 380446 R380 Magnum 4020 L-T R 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
REMS 380446 R380 Magnum 4020 L-T R 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-380446 R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380446 R380
EAN/GTIN:
     4039976044400
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
107,8 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.391,13*
€ 6.537,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.655,80*
€ 6.801,64*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.165,59*
€ 7.525,1735*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.537,08*
€ 7.779,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.509,50*
€ 7.746,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.409,35*
€ 7.627,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.391,13*
€ 7.605,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,14*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,22*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 184,38*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,86*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,12*
Zubehör
REMS
140110R
ab € 110,89*
Zubehör
REMS
111300
ab € 162,80*
Zubehör
REMS
111700
ab € 300,90*
Zubehör
REMS
111620
ab € 533,04*
Zubehör
REMS
111621
ab € 870,01*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 261,96*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 218,95*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 119,59*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 317,50*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 105,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.