Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stahlblechkasten
>
Artikel
Rems Stahlblechkasten mit Einlage #536000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-536000
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
536000
EAN/GTIN:
4039976051019
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,21 kg
Länge:
700 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
stahlblech kasten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 111,10*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,82*
€ 120,07*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,54*
€ 127,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS Amigo 2
REMS
4039976051217
ab € 1.095,76*
Ähnlich
Hand-Gewindeschneidkluppe Amigo-Set-R 1/2-3/4-1-1 1/4
REMS
530020 R220
ab € 730,31*
Ähnlich
Nippelfix 1/2 Zoll
REMS
111000 R
ab € 88,50*
Ähnlich
Nippelfix 3/4 Zoll
REMS
111100 R
ab € 105,62*
Ähnlich
Nippelspanner 1 Zoll
REMS
110300 R
ab € 184,13*
Ähnlich
Nippelspanner 3/4 Zoll
REMS
110200 R
ab € 136,05*
Ähnlich
REMS (530003 R220) Amigo E Antriebsmaschine elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS
530003
ab € 416,55*
Ähnlich
REMS (533000 R) Abstützbügel Amigo
REMS
533000
ab € 133,84*
Ähnlich
REMS (540001 R220) Amigo 2 Compact Antriebsm elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS
540001
ab € 881,25*
Ähnlich
REMS (540024 R220) Amigo2 Compact Set R1/2-2 elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS
540024
ab € 1.133,86*
Ähnlich
REMS (543100) Doppelhalter
REMS
543100
ab € 213,55*
Ähnlich
REMS (731700) REG St 1/4-2" Innen-Rohrentgrater
REMS
731700
ab € 121,83*
Ähnlich
REMS 140101 R Spezial 10 l Gewindeschneidöl
REMS
140101
ab € 98,95*
Ähnlich
REMS 530000 R220 Amigo Antriebsmaschine elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS
530000
ab € 496,92*
Ähnlich
REMS 530013 Amigo E Set R 1/2-3/4-1' elektrische Gewindeschneidkluppe
REMS
530013
ab € 553,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen