Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindeschneidkluppen
>
Gewindeschneidkluppen Satz
>
Artikel
Rems Amigo 2 C Set M 20-25-32-40-50 Amigo 2 Compact Set #540025 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-540025 R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
540025 R220
EAN/GTIN:
4039976051392
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,22 kg
Länge:
700 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
160 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
,
Gewindeschneidkluppen
,
Gewindeschneidmaschine
,
Gewindeschneidkluppen Satz
,
Gewindeschneidkluppen Set
,
rems gewindeschneidemaschine
,
gewindeschneidkluppen
,
gewindeschneidkluppe elektro
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,51*
€ 1.490,67*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,93*
€ 1.587,83*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.540,78*
€ 1.677,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,67*
€ 1.773,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,45*
€ 1.760,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,58*
€ 1.714,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,43*
€ 1.686,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,51*
€ 1.672,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS 521080 Gewindeschneidwerkzeug
REMS
4039976049009
ab € 142,79*
Zubehör
REMS (521060) Schneidkopf R 1 1/4'
REMS
521060
ab € 113,99*
Zubehör
REMS (521152 RWS) Schneidbacken R 1' links, Satz
REMS
521152
ab € 102,63*
Zubehör
REMS (521160) Schneidkopf R 1 1/4' LH
REMS
521160
ab € 136,51*
Zubehör
REMS (521162 RWS) Schneidbacken R 1 1/4' li,Satz
REMS
521162
ab € 101,52*
Zubehör
REMS 521000 Schneidkopf R 1/8'
REMS
521000
ab € 164,65*
Zubehör
REMS 521010 Schneidkopf R 1/4'
REMS
521010
ab € 143,92*
Zubehör
REMS 521020 Schneidkopf R 3/8'
REMS
521020
ab € 98,37*
Zubehör
REMS 521030 Schneidkopf R 1/2'
REMS
521030
ab € 102,41*
Zubehör
REMS 521040 Schneidkopf R 3/4'
REMS
521040
ab € 102,83*
Zubehör
REMS 521050 Schneidkopf R 1'
REMS
521050
ab € 111,33*
Zubehör
REMS 521052 RWS Schneidbacken R 1", Satz
REMS
521052
ab € 80,17*
Zubehör
REMS 521070 Schneidkopf R 1 1/2'
REMS
521070
ab € 134,38*
Zubehör
REMS 521130 Schneidkopf R 1/2' LH
REMS
521130
ab € 122,02*
Zubehör
REMS 521140 Schneidkopf R 3/4' LH
REMS
521140
ab € 126,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen