Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
Rems Zwischenring Ø 90/105 #541410
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-541410
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
541410
EAN/GTIN:
4039976051477
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,39 kg
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 101,77*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,17*
€ 117,19*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.354,11*
€ 8.835,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS 520008 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug-Set
REMS
520008
ab € 180,69*
Zubehör
152.00
REMS
140100
ab € 49,17*
Zubehör
220.00
REMS
520003
ab € 331,03*
Zubehör
Nippelfix 1/2 Zoll
REMS
111000 R
ab € 88,20*
Zubehör
Nippelfix 3/4 Zoll
REMS
111100 R
ab € 105,13*
Zubehör
Nippelspanner 1 Zoll
REMS
110300 R
ab € 184,18*
Zubehör
Nippelspanner 3/4 Zoll
REMS
110200 R
ab € 135,92*
Zubehör
Ratschen-Gewindekluppe EVA 3/8-1 1/4 Zoll
REMS
520013
ab € 381,28*
Zubehör
REMS (520016) eva Set R 3/8 - 2" GEwi Hand-Gewindeschneidkluppe
REMS
520016
ab € 524,77*
Zubehör
REMS (521046) Schneidkopf S R 3/4'
REMS
521046
ab € 137,98*
Zubehör
REMS (522000) Ratschenhebel 1/8-2'
REMS
522000
ab € 135,83*
Zubehör
REMS (522051) Verlängerung
REMS
522051
ab € 136,69*
Zubehör
REMS 140101 R Spezial 10 l Gewindeschneidöl
REMS
140101
ab € 98,64*
Zubehör
REMS 520009 eva Set M 20-25-32-40 Gewindeschneidwerkzeug
REMS
520009
ab € 433,58*
Zubehör
REMS 520010 eva Set M 16-20-25-32 Gewindeschneidwerkzeug
REMS
520010
ab € 404,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen