Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Führungsbuchse Ø 28,6 (Pg 21) #541413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 541413 Führungsbuchse Ø 28,6 (Pg 21)
REMS 541413 Führungsbuchse Ø 28,6 (Pg 21)
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-541413
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     541413
EAN/GTIN:
     4039976051484
Rems Führungsbuchse Ø 28,6 (Pg 21) #541413
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
65 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,01*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,79*
€ 46,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.702,57*
€ 2.909,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
520008
ab € 182,05*
Zubehör
REMS
140100
ab € 47,33*
Zubehör
REMS
520003
ab € 330,33*
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,13*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,10*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 183,55*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,09*
Zubehör
REMS
520013
ab € 380,23*
Zubehör
REMS
520016
ab € 526,86*
Zubehör
REMS
521046
ab € 137,47*
Zubehör
REMS
522000
ab € 136,34*
Zubehör
REMS
522051
ab € 137,17*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,21*
Zubehör
REMS
520009
ab € 431,06*
Zubehör
REMS
520010
ab € 403,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.