Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Universal 100-1,8/2,5, 5er-P Universalsägeblatt #561006 R05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Universal 100-1,8/2,5, 5er-P
REMS Universal 100-1,8/2,5, 5er-P
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-561006 R05
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     561006 R05
EAN/GTIN:
     4039976052979
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt rems
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
250 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 34,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 34,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,46*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 28,76*
€ 38,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
561001
ab € 36,37*
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 326,75*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 213,15*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 572,46*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 513,66*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 504,94*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.623,37*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 212,47*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 587,96*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 528,73*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 354,17*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,71*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 133,79*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,21*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.