Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd #571560 R22AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (571560 R22AU) Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
REMS (571560 R22AU) Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
REMS (571560 R22AU) Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571560 R22AU
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571560 R22AU
EAN/GTIN:
     4039976102575
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
Länge:
240 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 158,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,99*
€ 174,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.