Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Schnellladegerät Li-Ion 22V #571575 R110G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Schnellladegerät Li-Ion 22V #571575 R110G
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-571575 R110G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571575 R110G
EAN/GTIN:
     4039976146869
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,47 kg
Länge:
150 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.