Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Power-Press ACC Set M 15-22-28 Power-Press ACC Set #577X07 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 577X07 R220 Power-Press ACC Set M 15-22-28 REMS Power-Press ACC Set
Rems 577X07 R220 Power-Press ACC Set M 15-22-28 REMS Power-Press ACC Set
Rems 577X07 R220 Power-Press ACC Set M 15-22-28 REMS Power-Press ACC Set
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-577X07 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     577X07 R220
EAN/GTIN:
     4039976145992
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,56 kg
Länge:
520 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
132 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,92*
€ 1.483,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,67*
€ 1.612,28*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,65*
€ 1.765,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,77*
€ 1.747,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,81*
€ 1.656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,48*
€ 1.598,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,92*
€ 1.533,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.