Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems L-Box für 11 PZ 578 + 6 PR 45° #578659 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 578659 R L-Boxx m. Einlage für PZ 578
Rems 578659 R L-Boxx m. Einlage für PZ 578
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-578659 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578659 R
EAN/GTIN:
     4039976165044
Suchbegriffe:
Pressring
Pressringe
Systainer
Systemkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,79 kg
Länge:
440 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
155 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 149,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,01*
€ 164,44*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 135,30*
€ 168,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.